Klocki do szlifowania ręcznego, pasuje do tarczy ściernej szer. x dł.: 70X125mm

Nr art.: 567856 70X125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do tarczy ściernej szer. x dł. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 70 mm
Długość materiału ściernego 125 mm
Wysokość materiału ściernego 45 mm
Talerze Tworzywo piankowe
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Stopień twardości Miękkie
Kolor Żółty
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Blok szlifierski
Do materiału drewno
Grupa materiałów drewniane
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567856 70X125
EAN / GTIN 2050001919038

Opis

Wykonanie:

Z elastycznego kauczuku komórkowego, szybka wymiana arkuszy dzięki zapięciu na rzep.

Zastosowanie:

Do ręcznego szlifowania pow. i konturów. Bez poruszania papieru ściernego.
Do krążków ściernych na rzepy Nr. 567840.