Safety rope for bridge

Nr art.: 50125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta Sicherungsseil für Überbrückung
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor niebieskie; białe
Grubość liny 10 mm
Rodzaj produktu Zawiesie linowe
Koniec liny/pętli Karabińczyki; Oko
Długość całkowita 0,55 m
Materiał Poliester; stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50125
EAN / GTIN 4031405501256
Numer producenta 050125
Numer L L90110 789
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Lina zabezpieczająca z karabińczykiem i śrubą oczkową do platformy o szerokości 600 mm
  • Nadaje się do mostkowania 70° z nr zam. 303404-303408

Cecha szcz.:

  • Materiał: tkanina, plastik
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi