Double socket spanner SW 41 x 46mm L.245mm

Nr art.: 43334146
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
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 41 mm; 46 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 56 mm; 62 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Norma DIN 896
Długość całkowita 245 mm
Napęd Gniazdo czopowe
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43334146
EAN / GTIN 4018754255054
Numer producenta 43334146
Numer L L60010 5906
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Equipped with two different spanner sizes for tightening and loosening nuts and bolts.
  • Different lengths of the pivot pin allow variable leverage and customised torque levels.
  • The double socket spanners have two holes for the turning pins.
  • The extended shape of the double pipe socket spanner serves as a practical handle and is therefore ideal for use in tight, space-limited working areas.
  • Robust and durable, made from high-quality chrome alloy steel.
Features:
  • metric, unequal Jaw widths
  • Hexagon
  • Made from seamlessly drawn precision steel tube
  • lowered on both sides
  • Chrome Alloy Steel, surface slide-ground and chrome-plated
  • DIN 896 Form B

Cecha szcz.:

  • d1: 56 mm
  • d2: 62 mm
  • Length mm (L): 245 mm
  • Weight: 845g
  • Width across flats [mm]: 41 x 46 mm