{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Longitud total | 65 mm | |
| Alcance del brazo | 17,5 mm | |
| Diámetro bola | 4,5 mm | |
| Diámetro del alojamiento | 7 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Inserto de medición |
| Numer artykułu | 418772 A | |
| EAN / GTIN | 2050001949714 | |
| Numer producenta | PRA | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |