Car impact socket set 1/2″ 5 pcs hex 10-24 mm

Nr art.: 1646923
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1646923
EAN / GTIN 4010886828014
Numer producenta 1646923
Numer L L60160 2888
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
  • GEDORE special steel, gun-metal finish
  • In black plastic case
  • In plastic case

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Actuation type: machine-operated
  • Colour coding: no
  • Design: In plastic case
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Locking ring and pin
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: burnished
  • VDE certified: no