Cyrkulacyjne frezy wiercąco-gwintujące GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M3

Nr art.: 139526 M3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Master TM
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 36 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 6 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -8 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HC-P10
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta K55SF
Powłoka AlCrN
Średnica skrawania 2,33 mm
Średnica szyjki 1,65 mm
Długość skrawania 1 mm
Długość bijaka 1 mm
Długość ramienia 8 mm
Rodzaj gwintu M
Skok gwintu 0,5 mm
Średnica nominalna gwintu, metryczna 3 mm
Min. średnica gwintu 3 mm
Maks. średnica gwintu 4 mm
Dokładność wyważenia 6.3/10000
Tylny kat natarcia 7 stopni
Kąt natarcia bocznego 4 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Skok linii śrubowej 10 mm
Podziałka ostrzy Nierówne
Zastosowanie przy rodzaju otworów Do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Liczba rowków wiórowych 4
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne Wewn.
Zarys pełny tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 22 mm
Długość użytkowa 8 mm
Długość całkowita 58 mm
Długość funkcjonalna 58 mm
Maks. prędkość obrotowa 30 000 min-1
Masa 21 g
Kierunek skrawania Lewotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 4000-82
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna; Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frez do gwintowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139526 M3
EAN / GTIN 4069515006927
Numer producenta 139526 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
82
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie do połączonego wykonywania otworów i gwintów w trakcie tylko jednej operacji. Specjalna geometria ostrzy czołowych o nierównej podziałce umożliwia niezawodne frezowanie gwintów okrągłych w uniwersalnym spektrum materiałów. Boczne rowki chłodzące na chwycie zapewniają doskonałe doprowadzanie chłodziwa bez osłabienia rdzenia narzędzia i tym samym zapewniają maksymalną niezawodność procesu nawet w niestabilnych warunkach. Wszystkie narzędzia są lewotnące i nadają się do gwintów prawo- i lewoskrętnych.
  • Znacznie zmniejszone wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Nowa powłoka zapewnia optymalną odporność na ścieranie.
  • Rowki na chwycie dla precyzyjnego doprowadzania chłodziwa.
  • Skorygowany profil gwintu zapobiega odkształceniom profilu.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139526 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139526 + 129100 HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master TM" Zobacz wszystkie