Bit screwdriver bit insert 2.0 x 12mm hexagonal 3/8″ L.40mm

Nr art.: 08400020
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
Do zastosowania maszynowego tak
Długość grotu 12 mm
Rodzaj produktu Bity/groty
Długość całkowita 40 mm
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08400020
EAN / GTIN 4018754012084
Numer producenta 08400020
Numer L L60010 2264
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • For slot-head screws
  • for impact screwdriver no. 4030

Cecha szcz.:

  • a x b (mm): 2.0 x 12 mm
  • External hexagon (inch): 3/8
  • Length mm (L): 40 mm
  • No.: 4043
  • Weight: 20g