• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane

Nowe latarki HOLEX LED

Kompletny asortyment do różnych zastosowań

HOLEX Latarki LED

Nowa generacja latarek HOLEX zwraca uwagę najnowszą technologią LED, doskonałą intensywnością oświetlenia i prawie nieograniczoną trwałością (ok. 100 000 godzin), Duże wartości CRI i zoptymalizowana temperatura barwy lamp warsztatowych HOLEX zapewniają nie tylko szczególnie jasne, ale również godne uwagi naturalne światło.

Nadają się doskonale w warunkach słabego albo zmiennego oświetlenia, gdzie na przykład elektrycy, kontrolerzy jakości i pracownicy przemysłowi muszą się zdać na swoje oczy.

Przegląd cech szczególnych

  • Diody LED o naturalnej barwie światła, z wysoką wartością CRI (> 95) zapewniają optymalne rozpoznanie zgodności kolorów
  • Główka latarki z możliwością ogniskowania zapewnia płynną regulację stożka światła (od 10° do 80°).
  • Równomierne, neutralne oświetlenie.
  • Praktyczny uchwyt do kieszeni i przycisk.

Co to jest wartość CRI?

Wartość CRI informuje o jaskrawości światła. Lampy warsztatowe, jak lampy HOLEX, charakteryzujące się wysoką wartością CRI, zapewniają wierne odtwarzanie barw, bez niebieskiego odcienia, z naturalnym nasyceniem kolorów. Tym samym zapewnione jest niezawodne i dokładne rozpoznawanie kolorów.

Temperatura barwy jest mierzona w kelwinach (K) i informuje o tym, czy żarówka LED emituje światło ciepłe, czy raczej chłodne. Im większa jest wartość wyrażona w kelwinach, tym światło jest chłodniejsze. Latarki HOLEX LED mają temperaturę barwy w obszarze światła dziennego (ok. 5 700 – 7 000 K). Zapewnia to równomierne i neutralne oświetlenie oraz stwarza idealne warunki dla dokładnego dostosowania kolorów, rozpoznawania wad lakierniczych itp. Dzięki optymalnemu oświetleniu warsztatowemu mogą być np. rozpoznawane już w czasie pracy wady polerowania, spoin itp., co ogranicza zakres pracochłonnych i kosztownych prac wykończeniowych.

HOLEX lampy warsztatowe

Praktyczne lampy warsztatowe akumulatorowe LED do różnych zastosowań mogą być ściemniane, można je indywidualnie regulować oraz mają stopę magnetyczną do elastycznego mocowania.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka