GARANT Productions GmbH

Wyposażenie warsztatów

GARANT Productions została założona w dniu 01.01.2012 (następca KB Knecht GmbH) i jest spółką w 100% zależną od Franz Hoffmann Holding.

W Reutlingen na powierzchni produkcyjnej 13 500 m2 Hoffmann Group rozwija i produkuje elementy wyposażenia warsztatów do światowej dystrybucji. Wyposażenie warsztatowe GARANT są w większości przypadków rozwiązaniami niestandardowymi, zgodnymi z wymaganiami klienta.

Elementy wyposażenia warsztatów są używane, między innymi, do przechowywania narzędzi w warsztatach lub nadają się do przechowywania materiałów biurowych lub innych dokumentów.

CENTRUM TŁOCZENIA I GIĘCIA

Centrum tłoczenia i gięcia jest sercem firmy w produkcji wyposażenia warsztatowego:

Zapewnia to wzrost wydajności, co optymalizuje również wszystkie inne etapy przetwarzania. Ponadto zapewniony jest znaczny wzrost mocy produkcyjnych i szybsza produkcja dzięki bardziej elastycznemu portfolio.

Wraz z procedurą "Lean Production" (wąska produkcja) można szybko produkować w Reutlingen elastyczne i stale zoptymalizowane elementy wyposażenia warsztatowego dla wszystkich obszarów zastosowania.

VIDEO

Krótki wgląd w produkcję GARANT prezentuje film obok.
Dowiedz się więcej o:

  • magazynowaniu blachy
  • najnowocześniejszych powłokach z tworzywa sztucznego
  • maksymalnej ochronie antykorozyjnej
  • koncepcji budowy na zamówienie
  • indywidualnych rozwiązaniach dla klientów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka