Dynamiczne frezowanie 5-osiowe z frezami GARANT PPC i płytkami skrawającymi PPC

W celu skrócenia czasu obróbki i uzyskania najwyższej jakości powierzchni przy frezowaniu

Zapewniamy odpowiednie frezy PPC dla wszystkich materiałów i zastosowań.

Frezowanie PPC, zwane również frezowaniem frezem baryłkowym, jest udoskonaloną metodą frezowania frezem kulistym. Skrót PPC oznacza Parabolic Performance Cutting. Głównym obszarem zastosowania są operacje wykańczające przy obróbce powierzchni swobodnych o skomplikowanym kształcie i przedmiotów o skomplikowanym kształcie, w dziedzinie ogólnej budowy maszyn, narzędzi i form. Narzędzia PPC stosuje się tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość powierzchni, np. w przypadku narzędzi do obróbki plastycznej. Dzięki temu minimalizuje się nakład na operacje polerowania.

Nowość: płytki skrawające PPC o kształcie prostym i w kształcie stożka ściętego oraz frezy baryłkowe VHM do obróbki stali hartowanej (czerwony pierścień).

Zalety metody PPC

  • Krótszy czas obróbki dzięki dużemu odstępowi między wierszami
  • Niższe koszty uzbrajania
  • Możliwość uniwersalnego zastosowania korpusów i specyficznych płytek skrawających
  • Wyższa jakość powierzchni przy krótszych czasach obróbki
  • Wysoka niezawodność procesu obróbki
  • Ekstremalna odporność na ścieranie
  • Większa wydajność

1. Frezy kuliste VHM – konwencjonalna strategia obróbki
Małe odstępy między wierszami -> Długi czas obróbki w celu uzyskania wysokiej jakości powierzchni.

2. Frezy baryłkowe VHM, kształt stożkowy – nowoczesna strategia obróbki
Duże odstępy między wierszami -> Krótkie czasy obróbki: wyższa jakość powierzchni.

GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) – nowa strategia dla uzyskania najwyższej wydajności

GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) jest rewolucyjną, nową metodą obróbki powierzchni swobodnych. Ponieważ frezy mają zeszlifowany segment kołowy, są nazywane również frezami baryłkowymi. Segment kołowy wpływa na powierzchnię kontaktu z obrabianym przedmiotem, co ma istotne zalety w porównaniu z obróbką za pomocą normalnych frezów kulistych. Jak można potwierdzić te zalety również na drodze matematycznej i jakie różne kształty narzędzi są produkowane przez GARANT, dowiedzą się Państwo w tym filmie video.

Frezy GARANT PPC

Kształty i możliwości zastosowania frezów GARANT do obróbki PPC

1. Precyzyjne frezy do kopiowania, torusowe: kształt prosty, brązowe: kształt stożka ściętego
Nr 21 2590 – 21 2620 z precyzyjnymi płytkami frezarskimi nr 21 2764 – 21 2799

2. Frezy baryłkowe VHM PPC o kształcie stożka ściętego
Nadają się do obróbki podstawowej z istniejącymi konturami kolidującymi, nr 20 7542

3. Frezy baryłkowe VHM PPC, o kształcie prostym
Do powierzchni swobodnie dostępnych, bez konturu kolidującego, nr 20 7514

4. Frezy baryłkowe VHM PPC, o kształcie stożkowym
Dla powierzchni z konturami kolidującymi i dla dużych powierzchni. Dzięki specjalnej geometrii powierzchni czołowej również nadają się do obróbki podstawowej. Umożliwiają uzyskanie większego Rw. Nr 20 7531

5. Frezy baryłkowe VHM PPC, o kształcie stycznym
Do głębokich, trudno dostępnych zagłębień. Dzięki specjalnej geometrii powierzchni czołowej nadają się bardzo dobrze również do obróbki podstawowej. Nr 20 7517

Odpowiednie narzędzie do każdego materiału

Przegląd narzędzi PPC według grup materiałowych określonych w DIN ISO 513

Pomoc

Chętnie udzielimy indywidualnej porady na temat frezów GARANT PPC i płytek skrawających PPC.

Kontakt

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka