ŚCIERNICA DWUSTRONNA GARANT

Obustronne szlifowanie tylko w jednej operacji.

Podwójnie znaczy lepiej – nasza nowatorska ściernica pokryta z obu stron ścierniwem przekonuje również wąskim, ale bardzo sztywną formą. Jest to pierwsza ściernica, którą można bezpiecznie i wydajnie szlifować również w ciasnych miejscach.

  • Szlifowanie obustronne (nie rozcinanie!)
  • Maksymalna głębokość zagłębienia
  • Precyzyjne fazowanie
  • Usuwanie zadziorów
  • Szlifowanie krawędzi i powierzchni przy zastosowaniu płaskiego kąta przyłożenia (3 - 5°)
  • Wyrównywanie spoin
  • Szlifowanie zgrubne i wykańczającej (3 ziarnistości)

PODWÓJNIE ZNACZY LEPIEJ

Kształt:

  • Szczególnie cienka (3,5 mm)
  • Mimo to bardzo wytrzymała
  • Duża głębokość zagłębienia

Zwykły uchwyt tarczy:

  • Gwint M14 do mocowanie bezpośredniego na szlifierkach kątowych
  • Kołnierz mocujący z pierścieniami dystansowymi do kompensacji wysokości wrzeciona
  • Talerz podporowy nie jest potrzebny

Obustronne pokrycie ścierniwem:

  • Efektywna praca w ciasnych miejscach
  • Różne możliwości zastosowania
  • Optymalne wykorzystanie ścierniwa

Korund cyrkonowy (ZA) jako ścierniwo:

  • Duża wydajność
  • Bardzo duża trwałość
  • Do uniwersalnego zastosowania przy obróbce stali węglowej, INOX, żeliwa, metali nieżelaznych i drewna

Otwory do obserwacji:

  • Optymalna widoczność obrabianego przedmiotu
  • Duża kontrola przy szlifowaniu
  • Chłodny szlif dzięki cyrkulacji powietrza

NIEOCZEKIWANIE WSZECHSTRONNE

Szlifowanie obustronne/duża głębokość zagłębienia

1. Usuwanie zadziorów i fazowanie rowka. Usuwanie zadziorów i szlifowanie wykańczające nawet bardzo wąskich przestrzeni wewnętrznych.

2. Usuwanie zadziorów dolną oraz górną częścią ściernicy w jednej operacji.

Precyzyjne fazowanie

3. Precyzyjne fazowanie z bardzo małym kątem przyłożenia (bez wystającego kołnierza mocującego).

Kontrolowane szlifowanie

4. Trzy otwory obserwacyjne w ściernicy umożliwiają dobrą obserwację powierzchni obrabianego przedmiotu.

FILM WIDEO

GARANT Ściernica dwustronna

Na tym wideo można przekonać się o uniwersalności nowej ściernicy GARANT. Precyzyjne fazowanie, mały kąt przyłożenia i obróbka w ciasnych miejscach nie stanowią problemu dla ściernicy dwustronnej. Najlepiej przekonać się o tym samemu.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka