GARANT SYSTEM CIĘCIA PREMIUM
Kompletny program dla ekonomicznej produkcji.
System cięcia GARANT Premium zapewnia szczególną dokładność:
Duża uniwersalność umożliwia osiągnięcie wysokiej dokładności.
Kompletny program dla ekonomicznej produkcji.
Dzięki temu systemowi cięcia i jego możliwościom mocowania bez występu śrub itp. możliwe jest odcinanie obrabianych przedmiotów równo z powierzchnią.
CIĘCIE ZE SZCZEGÓLNĄ DOKŁADNOŚCIĄ
1. Specjaliści i multitalent:
Należy wybrać właściwą piłę tarczową do cięcia aluminium, stali albo do obróbki uniwersalnej.
2. Wysoka ekonomiczność:
Mogą Państwo wykorzystać różnorodne rozwiązania dla potrzeb swojej produkcji: duży wybór materiałów na narzędzia skrawające, średnic, szerokości skrawania i liczby zębów gwarantuje ekonomiczną obróbkę.
3. Cięcie z systemem:
Tylko 4 adaptery pozwalają pokryć cały zakres średnic 40 - 160 mm.
Przemyślane w szczegółach:
- Nierówna podziałka piły tarczowej zapewnia spokojniejszy proces skrawania.
Zoptymalizowana powłoka powoduje, że piły tarczowe VHM są idealnym narzędziem do cięcia wielu materiałów.
Dzięki swojemu kołnierzowi piły tarczowe VHM pozostają zawsze sztywne, również przy mniejszej szerokości skrawania. - Odprowadzanie wiórów jest optymalizowane przez adapter z ukośnie położonymi kanalikami chłodzenia – zapewnia to zwiększenie wydajności i poprawę jakości powierzchni.
Obróbka na całej szerokości jest wykonywana przez zęby o naprzemiennie zukosowanym kształcie. Pozwala to na uzyskanie gładkiego dna rowka.
Docieranie:
Ponieważ początkowo piła tarczowa jest jeszcze bardzo ostra, więc ostrożne docieranie piły zapewnia wydłużenie jej trwałości. W tym celu najlepiej jest wykorzystywać 80% prędkości skrawania i posuwu.
3. Nowość: ostre ostrze
4. Docieranie: równomierne sfazowanie naroży ostrzy
5. Bez docierania: nierównomierne wykruszenia ostrzy.
Docieranie (6.-8.):
W miarę możliwości zalecamy docieranie piły tarczowej na promieniu. Pozwala to zarówno na zmniejszenie drgań jak i zagrożenia szybkim zużyciem narzędzia. Jeżeli nie będzie to możliwe, należy zmniejszyć posuw, aż do momentu, gdy piła tarczowa całkowicie wejdzie w kontakt z materiałem.
Odcinanie (9.-10.):
Przy odcinaniu należy zwracać uwagę na to, aby zawsze odcinać z obu stron. Przy odcinaniu jednostronnym powstaje zwiększone zagrożenie, że przecinany przedmiot opadnie na piłę tarczową i tym samym spowoduje uszkodzenie ciętego przedmiotu i narzędzia.
Inne porady:
- Zalecamy stosowanie emulsji > 8 %, przede wszystkim przy cięciu stali INOX.
- W przypadku występowania drgań zalecamy w pierwszej kolejności zmniejszenie prędkości skrawania.
- Wielkość wysięgu należy utrzymywać jak najmniejszą, zwłaszcza w przypadku adapterów nakręcanych.
WIDEO NA TEMAT CIĘCIA
Dzięki możliwości mocowania bez występu system cięcia GARANT Premium umożliwia odcinanie przedmiotów równo z powierzchnią. Zalety systemu cięcia są oczywiste:
- Większa liczba zębów niż przy zastosowaniu frezów do przecinania z płytkami skrawającymi zapewnia krótszy czas obróbki
- Węższy rzaz to mniejsze ubytki materiału
- Mniejsze siły skrawania dzięki ostrym ostrzom, mniejszej szerokości skrawania i rozdzieleniu cięcia na większą liczbę zębów.
System cięcia GARANT Premium nadaje się więc dobrze również do zastosowania na obrabiarkach o mniejszej mocy i zapewnia szczególną dokładność.