GARANT Power Q i GARANT Power Q Double - głowice z szybkim posuwem

Najlepsza wydajność przy najwyższych wartościach posuwu

GARANT Power Q: nowa rodzina głowic do wysokich posuwów oferuje wysoką wydajność procesu przy najwyższych wartościach posuwu.

Idealnie dopasowane podłoża i geometrie gwarantują optymalną wydajność w rzeczywistych zastosowaniach.

GARANT Power Q Double - GARANT Power Q Double to NOWY członek rodziny głowic do wysokich posuwów, który oferuje wysoką wydajność procesu przy jeszcze niższej cenie za ostrze. Korzystaj z najwyższych parametrów skrawania i ogromnej niezawodności procesu - dzięki jeszcze większej grubości płytki oraz niekonwencjonalnemu wykonaniu krawędzi skrawającej.

Wideo: GARANT Power Q w akcji!


Zalety w skrócie

  1. Powłoka z twardego niklu: Zapobiega korozji i uszkodzeniom na powierzchni narzędzia.
  2. Stabilność: Zapewniająca bezpieczeństwo procesu obróbka skrawaniem również w przypadku dużych wysięgów.
  3. Otwory na chłodziwo: Standardowo wykonane z chłodzeniem wewnętrznym.
  4. Osadzenie płytek skrawających: Zoptymalizowane podparcie osiowe i promieniowe dla każdego zastosowania do frezowania.
    4a. Niezawodny system mocowania płytek wymiennych GARANT Power Q Double:
    • Prowadnica o przekroju w kształcie jaskółczego ogona zapobiega przesuwaniu się płytki.
    • Bezpieczne mocowanie za pomocą śrub do płytek.
    • Łatwe pozycjonowanie w kieszeni płytki.
  5. Zalety GARANT Power Q Double w skrócie:
    • Zwiększona ekonomiczność dzięki obustronnym płytkom wymiennym.
    • Wysokowydajne materiały narzędziowe o strukturze nanokrystalicznej i specjalnej powłoce.
    • Duża niezawodność procesu dzięki m.in. dużej grubości płytki.

Wielofunkcyjna aplikacja do frezowania

Frezowanie czołowe - frezowanie walcowo-czołowe - frezowanie rowków - frezowanie kieszeni - zagłębianie - frezowanie z interpolacją kołową

Dwuczęściowy promień ostrza czołowego:
Umożliwia uzyskanie zwiększonej produktywności, dużej głębokości dosuwu (ß) i cienkich wiórów (a).

Duży kąt przyłożenia:

  • optymalne odprowadzanie wiórów
  • perfekcyjna wydajność również w głębokich kawitacjach (frezowanie cyrkulacyjne z pogłębianiem, ramping)
  • zalety w przypadku obróbek w pobliżu konturu.

GARANT Power Q Double: Twój niekonwencjonalny, wszechstronny system.
Niekonwencjonalna konstrukcja krawędzi tnącej zapewnia stabilny proces obróbki.

1. Mała krawędź skrawająca umożliwia stabilny prześwit wióra nawet przy obróbce zgrubnej.

2. Frez wycieraczkowy zapewnia wystarczająco dobrą jakość powierzchni przy obróbce zgrubnej.

3. Prosta krawędź skrawająca pozwala na obróbkę z dużym posuwem aż do maksymalnej głębokości skrawania.

Ekonomiczność i wielofunkcyjność

Nasz nowy system GARANT Power Q Double System łączy w sobie najważniejsze zalety wersji jednostronnej z następującymi zaletami dwustronnej płytki do frezowania.

Niezawodność dzięki grubości i tworzeniu się wiórów.

Zwiększona grubość płytki

  • Stabilna, indeksowana wyściółka wkładu zapewnia niezawodność procesu.
  • Niewielkie ryzyko uszkodzenia nośnika, nawet przy dużej ilości usuwanego metalu.

Dobre tworzenie się wiórów

  • Krótkie i optymalnie walcowane wióry, które zapobiegają zakleszczaniu się systemu frezowania.
  • Pozwala na łatwe czyszczenie w obrabiarkach.

Wyposażony do każdego zastosowania - przykład GARANT Power Q

Zastosowanie, element konstrukcyjny, maszyna, materiał - każda produkcja jest zawsze indywidualna.

  1. Zastosowanie: frezowanie zagłębień, narzędzie: Power Q z gwintem, 212804_20/3, płytka skrawająca: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
  2. Zastosowanie: rowek konturu, narzędzie: Power Q z gwintem, 212809_32/3, płytka skrawająca: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
  3. Zastosowanie: stożkowe frezowanie cyrkulacyjne z pogłębianiem, narzędzie: Power Q z gwintem, 212809_32/3, płytka skrawająca: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
  4. Zastosowanie: wcinanie, narzędzie: Power Q z otworem, 212817_50/4, płytka skrawająca: XDMT120516ZDSR, 212887 ST900

Obszary zastosowania rodziny frezów GARANT Power Q i GARANT Power Q Double

GARANT Power Q Double (po lewej):

  • Uniwersalny wielofunkcyjny system
  • Ekonomiczny dzięki dwustronnym 6-ostrzowym płytkom
  • Wysoce niezawodny system mocowania zapewniający wysoką niezawodność procesu

GARANT Power Q (po prawej):

  • Zalety przy operacjach specjalnych, jak np. ramping, interpolacja kołowa itp.
  • Szeroki zakres średnic 16-100 mm
  • Trzy wielkości płytek (06, 09, 12).
  • Bardzo dobrze nadaje się do obróbki przerywanej.


Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka