GARANT WIERTŁO VHM DO TWORZYW SZTUCZNYCH:

Doskonałe rezultaty i maksymalna precyzja w zakresie tolerancji IT7.

Precyzyjne wiertło VHM GARANT do szczególnie wymagających zastosowań w obróbce polimerów. Nowe wiertło stworzone specjalnie z myślą o obróbce tworzyw sztucznych posiada wszystkie cechy charakteryzujące wysokowydajne narzędzie. Wyjątkowo drobnoziarnisty substrat zapewniający optymalną odporność na zużycie pozwala zintegrować wszystkie istotne cechy geometryczne wiertła.

Wyjątkowo ostra krawędź skrawająca wytwarza podczas obróbki niewielkie siły, a przez to powoduje powstawanie małej ilości ciepła w procesie. Specjalne wyostrzenie jednoostrzowego wiertła umożliwia dodatkowo optymalne centrowanie. Po nawierceniu operacja wiercenia jest kontynuowana przez łysinkę prowadzącą, która jest szczególnie wąska, dzięki czemu wytwarza niewielką ilość ciepła. Powstające wióry są odprowadzane w optymalny sposób za pośrednictwem dużego, polerowanego rowka wiórowego.

UZYSKIWANE KORZYŚCI

  1. Specjalne wyostrzenie.
    Doskonałe właściwości centrujące.
  2. Wyjątkowo drobnoziarnisty substrat węglików spiekanych.
    Optymalna odporność na zużycie nawet przy obróbce materiałów o właściwościach ściernych.
  3. Polerowany rowek wiórowy.
    Optymalne odprowadzanie wiórów.
  4. Wyjątkowo ostre krawędzie skrawające.
    Duża wydajność, małe siły skrawające i niskie temperatury.
  5. Wąska łysinka prowadząca.
    Mniejsze tarcie redukujące ilość ciepła powstającego w procesie.
  6. Duże zaszlifowanie.
    Zapewnia swobodną pracę narzędzia, redukując ilość ciepła powstającego w procesie.

PRODUKTY I DODATKOWE INFORMACJE

Wszystkie wiertła do tworzywa sztucznego GARANT znajdą Państwo tutaj.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka