GARANT MASTERSTEEL PICKPOCKET

Frez uniwersalny to nawet o 80% większą wydajność obróbki przy równoczesnej dłuższej trwałości.

Przełam granice wydajności we wszystkich rodzajach frezowania stosując frezy GARANT MasterSteel PickPocket.

Nowy frez uniwersalny GARANT z serii MasterSteel umożliwia o 80% większą wydajność obróbki przy równoczesnej dłuższej trwałości. Nowa klasa narzędzi monolitycznych to połączenie wydajności obróbki z różnorodnością zastosowań. Sprawdza się doskonale przy frezowaniu, rampingu, a nawet wierceniu, gwarantując ponadprzeciętną wydajność obróbki.

Universal milling cutter GARANT Master Steel Pickpocket

  1. Nowatorska geometria
    Optymalne łamanie wiórów w rampingu
  2. Zmienny kąt skrętu linii śrubowej
    Zapewnia spokojny przebieg procesu obróbki
  3. Zielony pierścień
    Uniwersalne zastosowanie.
    Podstawowe zastosowanie do obróbki stali
  4. Specjalny wznios rdzenia
    Zapewnia optymalną sztywność w procesie skrawania
  5. Obniżenie ostrzy w centrum freza
    Wyjątkowo duża wolna przestrzeń
    Do agresywnego rampingu i wcinania w osi Z
  6. Łukowa krawędź skrawająca
    Na powierzchni czołowej
    Zmienna podziałka
    Zoptymalizowany pod kątem obróbki w obszarze HPC

OBRÓBKA Z NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚCIĄ

Frezy zgrubne VHM HPC MasterSteel PicPocket

z zaszlifowaną szyjką, nr art. 202404

Frezy zgrubne VHM HPC MasterSteel PicPocket

z długą zaszlifowaną szyjką, nr art. 202406

FILM WIDEO

Frez uniwersalny GARANT MasterSteel PickPocket

Najmłodszy z rodziny frezów GARANT MasterSteel wyróżnia o 80% większa wydajność obróbki przy równoczesnej dłuższej trwałości.

Opatentowana geometria ostrzy czołowych z łukową krawędzią skrawającą w połączeniu z obniżeniem ostrzy w centrum freza, zapewnia optymalne łamanie wiórów przy rampingu i frezowaniu z interpolacją śrubową.

GARANT TOOLGRINDING

Profesjonalne ostrzenie z zachowaniem pierwotnej geometrii narzędzi skrawających – nic nie jest tak dobre jak oryginał!

Serwis Garant ToolGrinding ostrzy narzędzia zgodnie z pierwotną geometrią, zapewniając ich maksymalną wydajność i trwałość. Dzięki temu frezy, wiertła, pogłębiacze i piły będą znowu w doskonałej formie:

- Maksymalna wydajność dzięki przywracaniu pierwotnej geometrii ostrzy i oryginalnej powłoki ochronnej.

  • Kompleksowe usługi ostrzenia.
  • Łatwa, szybka i terminowa realizacja.
  • Wysoka opłacalność i oszczędność.
  • Przejrzyste, uczciwe ceny bez ukrytych dopłat.

PRODUKTY I DODATKOWE INFORMACJE

Wszystkie produkty z rodziny frezów GARANT MasterSteel PickPocket dostępne są w naszym sklepie online.

Idź do produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka