Podręczna szafka narzędziowa z drzwiami skrzydłowymi, z wyposażeniem 1020

Nr art.: 942989 1020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1020
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość x głębokość w E 36 × 27 E
wysokość 1 020 mm
szerokość 717 mm
głębokość 595 mm
szerokość w jednostkach E 36 E
głębokość w jednostkach E 27 E
wysokość użytkowa 900 mm
masa 101 kg
Rodzaj produktu Szafki podręczne do maszyn

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942989 1020
EAN / GTIN 4045197609304

Opis

Wykonanie:

Wzmocnione drzwi skrzydłowe zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem. Zkrawędzią ochronną z 3 stron i gumową matą rowkowaną. Mocowanie szuflad i wysuwanych półek co 25 mm. Korpus szafy wyposażony jest w blokadę pojedynczego wysuwu.
Wyposażona w 2 szuflady nr 942978 wielk. 75 (nośność 75 kg) i 2 szufladopółki nr 942981 (nośność 200 kg).

Powłoka lakiernicza:

Korpus −jasnoszary RAL 7035, drzwi−niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy. Płyta wierzchnia czarna, z obrzeżem zabezpieczającym przed stoczeniem się (H=20 mm).

Odpowiednie produkty

Części zamienne