{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Grubość materiału | 3 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Rheinland | |
pojemność koryta | 50 l | |
wysokość | 302 mm | |
szerokość | 724 mm | |
głębokość | 1 164 mm | |
masa | 44 kg | |
Rodzaj produktu | Cokół z wanną ociekową |
Numer artykułu | 980071 | |
EAN / GTIN | 4045197437990 |