Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Pojemniki magazynowe otwarte z ergonomicznym uchwytem (duży komfort przy przenoszeniu). Przez zastosowanie przezroczystej szyby można je przekształcić na pojemniki magazynowe. Powierzchnie wewnętrzne wypolerowane na gładko, co ułatwia pobieranie materiałów i czyszczenie. Możliwość opisywania na umieszczonych z przodu paskach i na kartach z tyłu (o rozmiarze karty bankomatowej 85,6 × 54 mm). Pojemniki magazynowe można układać w stosy.
Zaleta:
GARANT Pojemniki magazynowe otwarte i ich zalety:
Solidne wykonanie z odpornego na uderzenia polipropylenu.
Duża nośność dzięki wzmocnionemu dnu i ścianom bocznym.
Łatwe układanie w stosy dzięki elementom ustalającym.
Przyjemne w dotyku i łatwe do czyszczenia dzięki wysokiej jakości powierzchniom i gładkim powierzchniom wewnętrznym.
Szerokie zastosowanie.
Pasuje do:
Listwy na pojemniki nr 916535, Multifix 923205, 962950, do ścian do zawieszania nr 957060, wielk. S w szafach systemowych i regałowych / szafkach zawieszanych nr 954600 - 954670 i nr 954701 do 954722. Ponadto przy użyciu uchwytu do skrzynek nr 963137 można zawieszać indywidualnie na ściankach perforowanych małe pojemniki magazynowe nr 963301, wielk. AA1 i AB1.
Wskazówka:
Do przymocowania na ściankach perforowanych niezbędne będą uniwersalne uchwyty do pojemników Easyfix nr 955810 rozm. 100. Do rozmiarów AA1, AB1 oraz AC1. Do bezpośredniego zawieszania na szynach Multifix nadają się tylko rozmiary AA1, AB1 oraz AC1.