{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość | 30 mm | |
stopień wypełnienia szuflady w E | 18×36 | |
pasują do wyposażenia warsztatów | Szafka narzędziowa | |
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad | 75 mm | |
szerokość | 298 mm | |
głębokość | 598 mm | |
szerokość w jednostkach E | 18 E | |
głębokość w jednostkach E | 36 E | |
wypełniona szerokość szuflad w E | 18 E | |
liczba narzędzi | 23 | |
wersja | z kluczami do śrub (oczkowo-płaskich) | |
Rodzaj produktu | Wkładki z tworzywa piankowego |
Numer artykułu | 962836 23 |