• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane

Podwójne drzwi skrzydłowe siatka, szerokość 2200 mm

Nr art.: 994113
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Elastyczny i uniwersalny system dla zakładów i magazynów, do szybkiej i samodzielnej budowy ogrodzeń, ścian magazynowych i podziału pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu zasady konstrukcji modułowej można dowolnie łączyć poszczególne elementy. Oczka siatki 40×40×3,8 mm w profilu ramy 30 mm, spełniają najwyższe wymogi jakości i transparentności. Dostępne także w wersji z blachy stalowej i szkła akrylowego.

W dostawie:

W komplecie elementy mocujące (tylko dla nr 994130).

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru: szary jasny RAL 7035 (kolor standardowy), niebieski sygnałowy RAL 5005, ultramaryna RAL 5002, niebieski brylantowy RAL 5007, niebieski Chagall RAL 5010, niebieski lekki RAL 5012, turkusowy niebieski RAL 5018, szary stalowy RAL 7037, lakier proszkowy.