Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
wys. dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnym łożyskom
nie wymaga obsługi ze względu na stały smar
specjalna uszczelka zapobiega szkodliwemu działaniu pyłu oraz chłodziwa
chwyt MK hartowany i szlifowany.
z wydłużonym ostrzem, kąt ostrza 60°/30°
Opis:
Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił. Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.
Zastosowanie:
Głównie do obróbki małych i miniaturowych części na małych oraz dużych tokarkach. wydłużone ostrze kła obrotowego umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czoła przedmiotu obrabianego, przydatne zwłaszcza przy obróbce licowej detalu.