precyzyjne wykonanie z dodatkową sztywnością w układzie łożyska,
precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego,
nasmarowanie na stałe zwalnia z konieczności wykonywania konserwacji,
specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń i cieczy chłodzącej,
trzonek MK hartowany i szlifowany,
z wydłużonym kłem, kąt ostrza 60° / 30°,
z gwintem dociskowym i nakrętką dociskową,
doskonałe rozwiązanie w produkcji gwintów i uzębień.
Opis:
Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił. Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.
Zaleta:
Nakrętkę dociskową można zdjąć do przodu, dzięki czemu w procesie obróbki nie występuje kontur kolidujący.
Zastosowanie:
Obróbka małych i bardzo małych części, np. obróbka gwintów z optymalnym dostępem do płaskiej powierzchni.