• Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.

Głowica synchronizująca do ER32

Nr art.: 338186
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
5 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

Opis

Wykonanie:

  • gwintowanie lub formowanie otworów na maszynach z wrzecionem synchronicznym,
  • minimalna kompensacja długości: +0,5 mm / -0,2 mm,
  • kompensacja błędów synchronizacji, a tym samym lepsza jakość gwintów i wyraźne zwiększenie trwałości,
  • do tulejek zaciskowych i oprawek napędzanych wg ISO 15488 (DIN 6499),
  • do gwintów lewych i prawych.

Pasuje do:

tulejek typu synchro ER nr 338180.
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
    ⌀ chwytu gwintownika d2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka