{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 130 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ zewn. D | 52,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 50 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302036 20 | |
Numer producenta | 15.512.40.20.Z |