{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
adapter | ⌀ d = 32 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ otworu D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Długość całkowita L | 170 mm | |
Długość użyteczna L1 | 105 mm | |
L2 | 24 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301328 M12X105 |