Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Korundowe krążki fibrowe (CER) 782C ⌀ 178 mm
Nr art.: 566473
Nr własny produktu:
oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
⌀ otworu: 22,23
zoptymalizowane dla materiału: ceramiczne; Żeliwo.; metale nieżelazne i kolorowe
Wysokowydajne ścierniwo 3M™ składa się z precyzyjnie uformowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. Znacznie zwiększona wydajność obróbki ubytkowej przy bardzo wysokiej trwałości i równomiernym wykończeniu powierzchni. Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe, otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe. Wysokowydajne krążki fibrowe z otwartym pokryciem.
Zastosowanie:
Do obróbki stali i metali nieżelaznych. Do szlifierek kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z talerzami nr 566690 / 566692. Ostre ścierniwo umożliwia przyjemną, ergonomiczną pracę, bez potrzeby wywierania nacisku. Krążki fibrowe 3M™ o dużej wydajności stanowią jednocześnie alternatywę dla ściernic do obróbki zgrubnej i wachlarzowych tarcz ściernych.