Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Mikroskopy stereoskopowe STEMI 305 z wyjściem kamery 305TRINO

Nr art.: 491836 305TRINO

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powiększenie (x-krotne) 8 - 40
zoom 5 : 1
ø pola widzenia 29 mm
okular PL 10×
Odległość robocza 110 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Mikroskop stereoskopowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 491836 305TRINO

Opis

Wykonanie:

Mikroskop stereoskopowy daje trójwymiarowy, jasny i ostry obraz. Konstrukcja Greenough zapewnia wysoką jakość obrazu. Zintegrowane, pionowe źródło światła LED. Rozstaw oczu i kompensacja wady wzroku do indywidualnego nastawienia. Uchwyt do użytku przenośnego. Statyw do oświetlenia światłem zimnym, sterowanie oświetleniem za pomocą lusterka, płaska podstawa oświetlenia światłem przechodzącym (pole jasne / ciemne), kolumna z mechanizmem przesuwu, odcinek przesuwu 145 mm Z dodatkową lampą do oświetlenia punktowego K LED z zoomem i regulacją wysokości strumienia światła.
Ze zintegrowanym wyjściem do kamery C-Mount

Wyp. dodatkowe:

AxioCam 491852 i 491853
Wyposażenie polaryzacyjne do oświetlenia światłem punktowym i przechodzącym. Muszle oczne nr 491832.
Nasadkowy układ optyczny 0,75× / 1,5× / 2,0× na zamówienie.

Wskazówka:

Dostępne opcje: wersja ze zintegrowaną kamerą i routerem. wersja bez oświetlenia światłem przechodzącym

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne