Krótki uchwyt wiertarski – HSK kształt AD SK 40

Nr art.: 301425
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
51 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 20

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.
Z otworem Balluffchip / na chip RFID. Maksymalne bicie ≤ 20 µm.
Piaskowane i szlifowane.
  • smukła konstrukcja
  • właściwe doprowadzanie chłodziwa do narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym
  • optymalne momenty mocowania na narzędziu.

W dostawie:

Zawiera klucz do mocowania Torx®. Z uchwytem poprzecznym do uzyskania dużych sił mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600−308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.