Oprawki hydrauliczne smukłe BT 30 A = 85

Nr art.: 303446
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
7 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).
  • Doskonałe właściwości tłumienia drgań.
  • Możliwość przesuwu osiowego.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.

Zastosowanie:

  • Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.
  • Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys.
  • Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
  • Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji chwytu h6.

W dostawie:

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, tulejki redukcyjne nr 302135302187.
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka