Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB BT 30 krótki

Nr art.: 303010
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
2 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.
4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.
  • Kształt walcowy.
  • Z otworem na układ elektroniczny Balluff.
  • Powiększona powierzchnia przylegania pasa.

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!