Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Wielk. 3 – 5 do węglików spiekanych, od wielk. 6 do HSS i HM.
Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
Wersja premium: Wersja niklowana z 4 zamykanymi kanalikami doprowadzającymi chłodziwo. Zintegrowana regulacja długości narzędzia (droga regulacji 10 mm).
Zastosowanie:
Do mocowania frezów i wierteł z chwytem walcowym w tolerancji h6.
Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.
W dostawie:
W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od ⌀ chwytu D1 6 mm). Śruby dyszy M3, 4 szt.
Wyp. dodatkowe:
Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410 − 302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210 − 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.