{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Kształt | B | |
⌀ chwytu dD1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319080 40 |