Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką z elastomeru umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcania (zabezpieczenie przed przeciążeniem). Ustawienie momentu obrotowego bez narzędzi poprzez pociągnięcie i przekręcenie pokrywy. Nastawiona wartość momentu obrotowego jest wskazywana w okienku (wskazanie cyfrowe na końcu rękojeści). Wbudowana elektronika z interfejsem NFC. Baterie wymienialne po stronie klienta (baterie guzikowe CR 1/3 N; 3 V). Jednostki miary: Nm, lbfft. Magazynek bitów z magnesem do mocowania bitów C 6,3.
Zastosowanie:
Do kontrolowanego śrubowania z zadanym momentem.
Norma:
Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.
Wskazówka:
Gwarantowaną dokładność pomiaru momentu obrotowego osiąga się dopiero od wykalibrowanego zakresu momentu obrotowego według DIN EN ISO 6789.
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta