Wkrętaki dynamometryczne bez skali, ESD

Nr art.: 659954
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
8 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform do przenoszenia wymaganych momentów obrotowych bez powodowania zmęczenia dłoni. Z uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.
Ustawienie momentu obrotowego za pomocą urządzenia sprawdzającego moment obrotowy (nr 654300 - 654460) i klucza nasadowego 6-kątnego SW7 (lub SW10 dla wielk. 600). Wkrętaki nastawione są fabrycznie na najczęściej używaną wartość.
Uchwyt monterski z przewodzącego tworzywa sztucznego, nadaje się do ESD.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wart. momentu obr. wkrętak wyzwala sie w sposób słyszalny i odczuwalny. Wartość momentu obr. wyzwol. nie jest ograniczona.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowaną dokładność pomiaru momentu obrotowego osiąga się dopiero od wykalibrowanego zakresu momentu obrotowego według DIN EN ISO 6789.
Swobodnie obracany adapter Rapidaptor jest dostępny w naszym eSklepie (nr 675035 rozm. 6,3F).