Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Zastosowanie:
Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M10. Do śrub z główką Phillips i Pozidriv z gwintem M2 − M6 oraz śrub Torx® wewn. z gwintem M3,5 − M8.
Materiał:
Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.
W dostawie:
Nasadki 6-kątne: 9 szt. wielk. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm 6-kątne groty typu bit: 5 szt. nr 675240 rozm. 3; 4; 5; 6; 8 Bity do profili Phillips: 3 szt. nr 675310 rozm. 1/25; 2/25; 3/25 bity Pozidriv: 2 szt. nr 675320 rozm. 1/25; 2/25 Groty typu bit Torx®: 6 szt. nr 675340 rozm. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 Przedłużka z tuleją szybkoobrotową: 1 szt. 200 mm przedłużka Wobble: 1 szt. 76 mm adapter z uchwytem szybkowymiennym: 1 szt. czworokąt 3/8 cala − sześciokątny uchwyt bitów 1/4 cala Grzechotka (wielk. P): 1 szt. nr 635290, z czworokątnym czopem przetykowym Grzechotka (wielk. S): 1 szt. nr 635295 z grzechotką przełączaną Przechowywanie w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy