Ciśnieniowa wiertarko-wkrętarka kątowa kompaktowe 7737

Nr art.: 079200 7737
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 7737
zakres momentu obrotowego 34 Nm - 224 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) M20
maksymalna prędkość obrotowa 9 000 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokąt
wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 703,8 l/min
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
masa 1,12 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 93 dB(A)
maks. wibracje wg EN 10,3 m/s2
długość 240 mm
Rodzaj produktu Wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079200 7737
EAN / GTIN 015451761158
Numer producenta 8941077370

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, solidna wiertarko-wkrętarka kątowa. Bardzo płaska konstrukcja. Moment obrotowy 250 Nm przy wadze 1,12 kg. Przełączanie jedną ręką oraz trwały pojedynczy mechanizm udarowy.