Szlifierki taśmowe GI

Nr art.: 077613
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Szlifierki taśmowe GRIT GI zostały opracowane dla wysokich wymagań przemysłu: Solidna konstrukcja dzięki silnikom o szczególnie dużej mocy.
  • wysoka ekonomiczność dzięki dużej wydajności,
  • wydajny silnik o mocy 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz),
  • opatentowany system napinania taśmy,
  • duże bezpieczeństwo pracy: ogranicznik, rozm. szczeliny i osłona oczu regulowane indywidualnie.

moduł podstawowy do przemysłowego szlifowania szlifierkami taśmowymi 
  • komfortowa obsługa, praca bez wibracji 
  • ze stałą prędkością obrotową umożliwiającą wysoką wydajność skrawania 
  • możliwość podłączenia do centralnej instalacji wyciągowej.

Zastosowanie:

z podstawami o nr 077614 jako szlifierka taśmowa, z modułami dodatkowymi do obróbki promieni, płaszczyzn, wzdłużnej, szlifowania Centerless i usuwania zadziorów.

W dostawie:

Wtyczka CEE (16A), 1 taśma szlifierska.

Wskazówka:

Taśmy ścierne patrz nr od 558310 i nr 558453-56.