{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | KBH 25-2U | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 200 W | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 0 min-1 - 520 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 0 min-1 - 1 600 min-1 | |
maksymalna ⌀ wierconych otworów w stali | 25 mm | |
kształt uchwytu narzędziowego | QuickIN PLUS | |
masa | 3,4 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
nadaje się do materiału | stal | |
cechy szczególne | Do pracy w ciasnych miejscach | |
Rodzaj produktu | Wiertarka do wiercenia rdzeniowego |
Numer artykułu | 075130 72710361 | |
Numer producenta | 72710361000 |