• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szlifierka do spoin pachwinowych, urządzenie podstawowe LLK1503

Nr art.: 077770 LLK1503
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
oznaczenie producenta LLK1503
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
maksymalna prędkość obrotowa 1 500 min-1 - 4 700 min-1
maks. ⌀ tarczy 152 mm
masa 3,4 kg
Rodzaj produktu Szlifierka do spoin pachwinowych
pobór mocy 1 200 W

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077770 LLK1503

Opis

Wykonanie:

Wydajny akumulatorowy silnik bazowy TRINOXFLEX 18 V do obróbki powierzchni metali.
  • Wysoce obciążalny silnik bezszczotkowy o wysokiej sprawności.
  • Wyjątkowa przystawka do narzędzi z szybkozłączem do beznarzędziowej wymiany czterech elementów systemowych do satynowania i taśm szlifierskich, do szlifowania pilnikarką taśmowa lub szlifierką do spoin pachwinowych.

W dostawie:

Wersja bez przystawki, w komplecie 2 × akumulator 18 V / 5,0 Ah, ładowarka i L-BOXX® 238.

Wskazówka:

Pasujące ściernice zob. nr 566994 i nr 566996.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne