Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Akumulatorowa wiertarka kątowa 71050462

Nr art.: 075123 71050462
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Fein typ E 18 V
oznaczenie producenta AWB P10 SELECT
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalna prędkość obrotowa 0 min-1 - 1 370 min-1
gniazdo uchwytu wiertarskiego B10
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 0,8 mm - 10 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu 10 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu 25 mm
masa 2 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
nadaje się do materiału stal
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Wiertarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075123 71050462
Numer producenta 71050462000

Opis

Wykonanie:

Precyzyjna wiertarka kątowa −
  • Wysokość główki przekładni wraz z uchwytem wiertarskim tylko 96 mm, wymiar kątowy 17 mm.
  • Zintegrowany przełącznik obrotów prawych/lewych zapewnia komfortową obsługę.
  • Stożkowy uchwyt wałka wiertarki zapewnia precyzyjne bicie.
  • Wersja 0 bez akumulatora i ładowarki.
  • o kompaktowych wymiarach, do prac w trudno dostępnych miejscach.
  • Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewnia dobre wyczucie przy nawiercaniu.

Zaleta:

Do prac w trudno dostępnych miejscach.

W dostawie:

1 specjalny uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 0,8 - 10 mm.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe, zestawy startowe i ładowarki zob. nr 073836; 073838 i 073845 FE80-BC.
Pasujące wiertła kręte zob. od nr 114000.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne