Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe ProCORE

Nr art.: 070106
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
5 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.
  • Elektroniczne zabezpieczenie ogniw (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
  • Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.
  • Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.
  • Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).
  • Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
  • Szybkomocujący uchwyt wiertarski.

Z bezszczotkowym silnikiem EC.
KickBackControl z automatycznym rozłączeniem w przypadku zablokowania oraz jedynym w swoim rodzaju sprzęgłem precyzyjnym. GSB1890C), dzięki czemu optymalnie nadaje się do pracy w ciasnych miejscach. Możliwe doposażenie w moduł Connectivity.

W dostawie:

W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe ProCORE 18 V / 4,0 Ah, ładowarka i L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka