Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe ProCORE GSB1860PRO

Nr art.: 070112 GSB1860PRO

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta GSB 18V-60C
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 31 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 60 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 600 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 900 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 38 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 10 mm
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN 8 m/s2
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN 2,5 m/s2
masa 1,8 kg
typowe zastosowanie Strong
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070112 GSB1860PRO
Numer producenta 06019G2107

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.
  • Elektroniczne zabezpieczenie ogniw (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
  • Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.
  • Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.
  • Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).
  • Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
  • Szybkomocujący uchwyt wiertarski.

Z bezszczotkowym silnikiem EC.
KickBack-Control z automatycznym rozłączeniem w przypadku zablokowania oraz jedynym w swoim rodzaju sprzęgłem precyzyjnym. Zwarta konstrukcja, bardzo krótka główka (zaledwie 184 mm) umożliwia idealną obsługę (rozm. GSB1860PC), dzięki czemu optymalnie nadaje się do pracy w ciasnych miejscach. Możliwe doposażenie w moduł Connectivity.

W dostawie:

W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe ProCORE 18 V 4,0 Ah, ładowarka i L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka