{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 12 V | |
oznaczenie producenta | GSR 12V-20HX | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 3 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
konstrukcja silnika | silnik bezszczotkowy | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 18 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 20 Nm | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 0 min-1 - 400 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 0 mm - 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 30 mm | |
masa | 0,7 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Strong | |
nadaje się do materiału | drewno; stal | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Silnik bezszczotkowy, w L-Boxx |
Numer artykułu | 070241 GSR1220HX | |
Numer producenta | 06019D4105 |