Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe

Nr art.: 070241
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
12 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki Bosch
  • akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 12 V, o zwartej konstrukcji i dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi
  • z układem Electronic Motor Protection (EMP) iElectronic Cell Protection (ECP)
  • oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów
  • wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania
  • elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania
  • miękki uchwyt.

Doskonały stosunek możliwości do masy: moment obrotowy dokręcania 20 Nm przy małej masie i małej długości główki wynoszącej jedynie 163 mm.
Duża trwałość dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851073866.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka