Wciągniki łańcuchowe elektryczne CPVF VEGO

Nr art.: 086036
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Wciągnik łańcuchowy elektryczny z hakiem ładunkowym o solidnej i niezawodnej konstrukcji. Wyłącznik krańcowy dla najwyższego i najniższego położenia haka zwiększa trwałość sprzęgła poślizgowego, silnika i przekładni. Grupa zespołów napędowych 1 Am, czas włączenia 50 % przy jednej prędkości, standardowe napięcie zasilające (400 V/50 Hz). Zwiększone bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki sterowaniu stycznikowemu 42 V, obudowanemu łącznikowi sterowniczemu o stopniu ochrony IP65 i silnikom o stopniu ochrony IP55.
Z dwoma prędkościami (podnoszenie dokładne).

Wskazówka:

Wersje z 2 prędkościami (podnoszenie dokładne), z innymi wysokościami podnoszenia, mechanizmem jezdnym, pojemnikiem na łańcuch, radiem oraz wersja 230 V na zamówienie.