Czujki dymu RML3100

Nr art.: 081598 RML3100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

100 mm
wysokość 31 mm
głośność alarmu 85 dB
maksymalny czas pracy 10 a
Liczba dołączonych baterii 1
zasilanie energią Zasilanie z baterii
zawartość zestawu 1
Rodzaj produktu Czujki dymu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081598 RML3100
EAN / GTIN 4007123631636
Numer producenta 1290050

Opis

Wykonanie:

Niezawodnie sygnalizuje zagrożenie dymem przenikliwym dźwiękiem alarmowym (85 dB). Certyfikat VDS (Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Majątkowych).
Zamontowana na stałe bateria litowa 3V zapewnia zasilanie na 10 lat. Wymiana baterii nie jest konieczna.

Wskazówka:

Czujki dymu muszą zostać wymienione po 10 latach.