{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
oznaczenie producenta | H7R.2 | |
stopień ochrony IP | IP X6 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 20 lm - 300 lm | |
czas świecenia | 4 h - 30 h | |
zasięg | 50 m - 160 m | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Oświetlenie przyciemniane | tak | |
Advanced Focus System (AFS) | tak | |
Smart Light Technology (SLT) | tak | |
Rapid Focus | tak | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 1,4 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
⌀ główki | 35 mm | |
masa | 165 g | |
torba na pasek w zakresie dostawy | nie | |
Rodzaj produktu | Latarka czołowa |
Numer artykułu | 081486 H7R.2 | |
EAN / GTIN | 4029113729802 | |
Numer producenta | 7298 |