Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Lampy prętowe akumulatorowe LED

Nr art.: 081259
  • stopień ochrony IP: IP 20

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 20
strefa wg ATEX brak
Strumień światła 560 lm
czas świecenia 3 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
Rodzaj produktu Lampa inspekcyjna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081259
Numer producenta HL160LED

Opis

Wykonanie:

Latarki prętowe akumulatorowe z obrotowym haczykiem z tworzywa; włącznikiem/wyłącznikiem, załączane oddzielnie oświetlenie dużych powierzchni i latarka.
Oświetlenie dużych powierzchni za pomocą 160 diod LED. Z ładowarką 230 V / 12 V i samochodowym kablem do ładowania.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.