{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Wersja | zatrzask. kołk. | |
zawartość | 0,3 l | |
kolor | żółtobrązowy | |
Kształt | Pasty | |
Temperatura zapłonu | 270 °C | |
Temperatura samozapłonu | 350 °C | |
temperatura przechowywania | 5 °C - 40 °C | |
Rodzaj produktu | Olej wielofunkcyjny / olej uniwersalny |
Numer artykułu | 084120 | |
EAN / GTIN | 2050000966361 | |
Numer producenta | 3508412 |