{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
oznaczenie producenta | LOCTITE 243 | |
Baza chemiczna | ester dimetakrylanu | |
Lepkość dynamiczna | 1 300 mPas - 3 000 mPas | |
Gęstość | 1,15 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 93 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 180 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 10 min | |
Pewność działania po | 2 h | |
Właściwości | tiksotropowy; fluoryzuje w świetle UV; do uszczelniania; odporność na oleje; odporność na wibracje; zapobiega zapieczeniu | |
nadaje się do materiału | Metal | |
nadaje się do zastosowania | Środki do zabezpieczania śrub; łączenie szczelin; zastosowanie uniwersalne | |
do gwintów o wielk. M | M36 | |
klasa wytrzymałości | średnia wytrzymałość | |
moment zrywający | 26 Nm | |
Demontaż | zwykłym narzędziem | |
kolor | niebieski | |
Ilość | 50 ml | |
temperatura przechowywania | 8 °C - 21 °C | |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS07: Wykrzyknik | |
Kategoria towarów niebezpiecznych | 9 | |
Rodzaj produktu | Środki do zabezpieczania śrub |
Numer artykułu | 083301 243 | |
EAN / GTIN | 4058093009000 | |
Numer producenta | 791424 |